{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 23 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 66 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 160 mm | |
Celková dĺžka L | 241 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 23 | |
EAN/GTIN | 4045197091987 | |
Číslo výrobcu | 164000 23 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 23mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
177,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
180,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
282,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
262,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 160 mm | 182 mm | 160 mm | 125 mm | 115 mm | 135 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 241 mm | 281 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie |
Norma | DIN 208 B | DIN 311 | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 206 B |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |