{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 23 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Rozsah ⌀ | 22,210 mm - 23,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 115 mm | |
Celková dĺžka L | 180 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164359 23 | |
EAN/GTIN | 4045197769992 | |
Číslo výrobcu | 164359 23 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vysokovýkonný výstružník HSS HPC slepý otvor 23
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
262,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
177,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
180,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
282,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 115 | 182 | 160 | 160 | 125 | 135 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar | nie |
Menovité -⌀ DC | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |