{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 22 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Tolerancia | konfigurovateľný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Rozsah ⌀ | 21,210 mm - 22,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 95 mm | |
Celková dĺžka L | 160 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164359 22 | |
EAN/GTIN | 4045197769985 | |
Číslo výrobcu | 164359 22 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vysokovýkonný výstružník HSS HPC slepý otvor, TiAlN, Menovité -⌀ DC: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie po dohode
0 kus/y s okamžitým dodaním
253,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 101.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie po dohode
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 166.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
CHF 281.50
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|||
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 95 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 135 mm | 132 mm |
Farebný krúžok | zelená | ohne | ohne | green | without | without |
Celková dĺžka L | 160 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
Norma | Výrobná norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Manufacturer’s standard | DIN 206 B | DIN 206 B |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | bei Durchgangsloch | bei Durchgangsloch | for through holes | for through holes | for through hole |