{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 22 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 64 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 156 mm | |
Celková dĺžka L | 237 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197091970 | |
Číslo výrobcu | 164000 22 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
97,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
159,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
267,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
253,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
100,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm | 132 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm | 215 mm |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |