{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 22 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 107 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 132 mm | |
Celková dĺžka L | 215 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 18 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 22 | |
EAN/GTIN | 4045197937346 | |
Číslo výrobcu | 160150 22 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
97,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
159,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
267,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
100,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 132 | 156 | 156 | 105 | 135 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | bez |
Menovité -⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 107 | 64 | 64 | 25 | 107 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |