{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 40 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 152 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 305 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 31,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 40 | |
EAN/GTIN | 4045197940919 | |
Číslo výrobcu | 160150 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | 204 mm | 204 mm | 190 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Dĺžka britov Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 152 mm |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |