{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 40 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 152 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 305 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 32 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 40 | |
EAN/GTIN | 4045197927576 | |
Číslo výrobcu | 160200 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 40
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
390,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
435,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
499,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 |
Celková dĺžka L | 305 | 329 | 329 | 200 | 305 | 374 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B | DIN 311 |
Dĺžka britov Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 152 | 230 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |