{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 13,201 mm - 14,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 81 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 103 mm | |
Celková dĺžka L | 163 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 14 | |
EAN/GTIN | 4045197927071 | |
Číslo výrobcu | 160200 14 |