{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 6,701 mm - 7,100 mm | |
Dĺžka britov Lc | 54 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 7 | |
EAN/GTIN | 4045197926548 | |
Číslo výrobcu | 160200 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 7
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
35,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
102,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 69 | 66 |
Celková dĺžka L | 107 | 107 |
Menovité -⌀ DC | 7 | 7 |
Norma | DIN 206 B | DIN 859 |
Dĺžka britov Lc | 54 | 38 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |