{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 23 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 22,201 mm - 23,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 107 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 135 mm | |
Celková dĺžka L | 215 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 18 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 23 | |
EAN/GTIN | 4045197927255 | |
Číslo výrobcu | 160200 23 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 23mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
177,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
110,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
180,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
282,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
262,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Celková dĺžka L | 215 mm | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |