{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 33 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 133 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 168 mm | |
Celková dĺžka L | 265 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 26 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 33 | |
EAN/GTIN | 4045197927538 | |
Číslo výrobcu | 160200 33 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 33
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
207,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
310,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
368,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
354,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
384,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Dĺžka výčnelku L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie |
Dĺžka britov Lc | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch | pri priechodnom otvore |