{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 45 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 43,000 mm - 45,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 163 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 203 mm | |
Celková dĺžka L | 326 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 35 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 45 | |
EAN/GTIN | 4045197927583 | |
Číslo výrobcu | 160200 45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 45
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
369,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
332,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
498,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 203 | 215 | 215 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Dĺžka britov Lc | 163 | 83 | 83 |
Uhol sklonu zubov | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |