{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 7,101 mm - 7,600 mm | |
Dĺžka britov Lc | 54 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926555 | |
Číslo výrobcu | 160200 7,5 |