{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 7,601 mm - 8,100 mm | |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 73 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 6,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 8 | |
EAN/GTIN | 4045197926975 | |
Číslo výrobcu | 160200 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
35,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
128,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 345 kus/y s okamžitým dodaním
27,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 73 mm | 59 mm | 72 mm |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez |
Menovité -⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | 16 mm | 58 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |