{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 2,651 mm - 3,000 mm | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,4 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197926456 | |
Číslo výrobcu | 160200 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
35,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním
24,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 42 mm | 40 mm |
Menovité -⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
⌀ stopka štvorhranu | 2,4 mm | 2,24 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |