{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 26 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 115 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 145 mm | |
Celková dĺžka L | 231 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 26 | |
EAN/GTIN | 4045197927286 | |
Číslo výrobcu | 160200 26 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 26
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
122,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
209,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
125,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
200,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
289,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
129,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 145 | 197 | 172 | 172 | 125 | 140 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | zelená | bez |
Menovité -⌀ DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Dĺžka britov Lc | 115 | 180 | 70 | 70 | 25 | 115 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |