{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 76 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 97 mm | |
Celková dĺžka L | 152 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 10 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 13 | |
EAN/GTIN | 4045197927064 | |
Číslo výrobcu | 160200 13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 13
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
60,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
94,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 4 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 13 | 13 |
Dĺžka britov Lc | 76 | 105 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |