{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 9,1 mm | |
Dĺžka britov Lc | 105 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 119 mm | |
Celková dĺžka L | 199 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 13 | |
EAN/GTIN | 4045197089274 | |
Číslo výrobcu | 162800 13 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |