{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 22,6 mm | |
Dĺžka britov Lc | 210 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 227 mm | |
Celková dĺžka L | 326 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 31 | |
EAN/GTIN | 4062406065126 | |
Číslo výrobcu | 162800 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k11: 31mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
302,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
266,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
330,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 227 mm | 185 mm | 139 mm | 139 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 210 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS | HSS |