{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 7 mm | |
Dĺžka britov Lc | 95 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 105,5 mm | |
Celková dĺžka L | 171 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 10 | |
EAN/GTIN | 4045197089243 | |
Číslo výrobcu | 162800 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity 10
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
87,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
108,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 105,5 | 80 |
Celková dĺžka L | 171 | 133 |
Menovité -⌀ DC | 10 | 10 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Uhol sklonu zubov | 25 | 7-8 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |