{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k11 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
⌀ v nábehu | 17,8 mm | |
Dĺžka britov Lc | 180 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 197 mm | |
Celková dĺžka L | 296 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 162800 25 | |
EAN/GTIN | 4045197089397 | |
Číslo výrobcu | 162800 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Výstružník na otvory pre nity, bez povlaku, Menovitý ⌀ DC k11: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
194,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 197 mm | 137 mm |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 296 mm | 231 mm |
Menovité -⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka britov Lc | 180 mm | 85 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |