{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 25 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 137 mm | |
Celková dĺžka L | 231 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 25 | |
EAN/GTIN | 4045197250780 | |
Číslo výrobcu | 160500 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
283,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
194,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 137 mm | 197 mm |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 231 mm | 296 mm |
Menovité -⌀ DC | 25 mm | 25 mm |
Dĺžka britov Lc | 85 mm | 180 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |