{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 61 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 97 mm | |
Celková dĺžka L | 163 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 14 | |
EAN/GTIN | 4045197250698 | |
Číslo výrobcu | 160500 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
150,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
96,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 97 mm | 129 mm |
Celková dĺžka L | 163 mm | 209 mm |
Menovité -⌀ DC | 14 mm | 14 mm |
Dĺžka britov Lc | 61 mm | 115 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |