{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 75 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 119 mm | |
Celková dĺžka L | 201 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197250759 | |
Číslo výrobcu | 160500 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
151,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 119 mm | 172 mm |
Farebný krúžok | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |