{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 30 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 54 mm | |
Celková dĺžka L | 87 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197250612 | |
Číslo výrobcu | 160500 5 |