Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 4mm

Č. pol.: 160500 4
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 859
  • Uhol sklonu zubov: 7-8
  • Použitie pri type otvora: pri priechodnom otvore

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4 mm
Rezný materiál HSS
Norma DIN 859
Uhol sklonu zubov 7-8 Stupeň
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Dĺžka britov Lc 24 mm
Dĺžka výčnelku L1 48 mm
Celková dĺžka L 76 mm
⌀ stopka štvorhranu 3,15 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 160500 4
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197250605
Kopírovať
Číslo výrobcu 160500 4
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
Použitie/[m/min]
N
Kód ISO:
Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
Olej
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Do 5 mm s rovnými drážkami, od 6 mm s ľavotočivou špirálou 7 − 8°. Telo výstružníka je drážkované a pomocou skrutky je možné rozpínanie približne o 1/100 ⌀ výstružníka (napr. 20 mm ⌀ = 0,2 mm).

Použitie:

Na rozšírenie priechodných otvorov na mierne naddimenzovanie. Výstružníky s rovnými drážkami používajte len na vŕtanie bez prerušenia. Uchovávajte v stave bez mechanického napätia.