{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 17 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 67 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 105 mm | |
Celková dĺžka L | 175 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 12,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 17 | |
EAN/GTIN | 4045197250728 | |
Číslo výrobcu | 160500 17 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
242,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
125,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 105 mm | 152 mm |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 175 mm | 251 mm |
Menovité -⌀ DC | 17 mm | 17 mm |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 25 Stupeň |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |