{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 10 | |
EAN/GTIN | 4045197250667 | |
Číslo výrobcu | 160500 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný, Menovité -⌀ DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
109,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
87,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 133 mm | 171 mm |
Menovité -⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Norma | DIN 859 | DIN 311 |
Dĺžka britov Lc | 50 mm | 95 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |