{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 56 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 152 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 10 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 12 | |
EAN/GTIN | 4045197250681 | |
Číslo výrobcu | 160500 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
125,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
94,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 91 | 119 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 12 | 12 |
Dĺžka britov Lc | 56 | 105 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Uhol sklonu zubov | 7-8 | 25 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |