{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 859 | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 46 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160500 9 | |
EAN/GTIN | 4045197250650 | |
Číslo výrobcu | 160500 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník nastaviteľný 9
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 75 | 79 |
Celková dĺžka L | 124 | 124 |
Menovité -⌀ DC | 9 | 9 |
Norma | DIN 859 | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 46 | 62 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |