{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 8,601 mm - 9,100 mm | |
Dĺžka britov Lc | 62 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 79 mm | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 9 | |
EAN/GTIN | 4045197926999 | |
Číslo výrobcu | 160200 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 9
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 79 | 75 |
Celková dĺžka L | 124 | 124 |
Menovité -⌀ DC | 9 | 9 |
Norma | DIN 206 B | DIN 859 |
Dĺžka britov Lc | 62 | 46 |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |