{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 38 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 37,201 mm - 39,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 152 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 190 mm | |
Celková dĺžka L | 305 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 29 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160200 38 | |
EAN/GTIN | 4045197927569 | |
Číslo výrobcu | 160200 38 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník konfigurovateľný 38
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
434,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
418,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 305 | 329 | 329 | 200 | 200 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 152 | 81 | 81 | 25 | 25 |