Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 38mm

Č. pol.: 164180 38
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Uhol sklonu zubov: 7-8
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Morse kužeľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 38 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 208 B
Uhol sklonu zubov 7-8 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stopka Morse kužeľ
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Rozsah ⌀ 37,060 mm - 38,050 mm
Dĺžka britov Lc 81 mm
Dĺžka výčnelku L1 204 mm
Celková dĺžka L 329 mm
Počet rezných hrán Z 10
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,3 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,3 mm - 0,5 mm
Farebný krúžok bez
Konfigurovateľné tolerancie C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Konfigurovateľné vlastnosti 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164180 38
EAN/GTIN 4045197092830
Číslo výrobcu 164180 38

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom zubov. Otvor je absolútne okrúhly a bez nepravidelností. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník. Kužeľovitá upínacia stopka.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Vhodné aj na slepé otvory vďaka krátkemu nábehu.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Na lícovanie H7 pozri č. 164000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ D<sub>C</sub>: 38mm

Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 38mm

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
434,66 €
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
418,18 €
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,65 €
Počet rezných hrán Z 10 10 8 8 10
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN bez povlaku
Celková dĺžka L 329 mm 329 mm 200 mm 200 mm 305 mm
Vnútorné chladenie nie nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie
Norma DIN 208 B DIN 208 B Výrobná norma Výrobná norma DIN 206 B
Dĺžka britov Lc 81 mm 81 mm 25 mm 25 mm 152 mm
Rezný materiál HSS E HSS E HSS HSS HSS

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka