{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 42 mm | |
Celková dĺžka L | 114,5 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 3 | |
EAN/GTIN | 4062406264178 | |
Číslo výrobcu | 164180 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
106,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 286 kus/y s okamžitým dodaním
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
37,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
34,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 42 mm | 33 mm | 30 mm | 29 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 114,5 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Menovité -⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |