Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 13,5mm

Č. pol.: 164180 13,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Uhol sklonu zubov: 7-8
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Morse kužeľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 13,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 208 B
Uhol sklonu zubov 7-8 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stopka Morse kužeľ
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Rozsah ⌀ 13,210 mm - 13,550 mm
Dĺžka britov Lc 47 mm
Dĺžka výčnelku L1 122 mm
Celková dĺžka L 189 mm
Počet rezných hrán Z 8
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 1
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,15 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,2 mm - 0,3 mm
Farebný krúžok bez
Konfigurovateľné tolerancie C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Konfigurovateľné vlastnosti 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164180 13,5
EAN/GTIN 4045197092342
Číslo výrobcu 164180 13,5

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom zubov. Otvor je absolútne okrúhly a bez nepravidelností. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník. Kužeľovitá upínacia stopka.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Vhodné aj na slepé otvory vďaka krátkemu nábehu.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.
Na lícovanie H7 pozri č. 164000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ D<sub>C</sub>: 13,5mm

Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 13,5mm

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
102,34 €
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
107,10 €
Dĺžka výčnelku L1 122 mm 113 mm
Celková dĺžka L 189 mm 160 mm
Vnútorné chladenie nie nie
Menovité -⌀ DC 13,5 mm 13,5 mm
Stopka Morse kužeľ DIN 1835 A s h6
Dĺžka britov Lc 47 mm 47 mm
Druh produktu Výstružník Výstružník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka