{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 9,510 mm - 10,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 100 mm | |
Celková dĺžka L | 168 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 10 | |
EAN/GTIN | 4045197092274 | |
Číslo výrobcu | 164180 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
83,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 918 kus/y s okamžitým dodaním
31,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
70,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
240 kus/y s okamžitým dodaním
60,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
94,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
50,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 100 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 89 mm | 100 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 168 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |