{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 7,060 mm - 7,500 mm | |
Dĺžka britov Lc | 33 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 88 mm | |
Celková dĺžka L | 156 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092229 | |
Číslo výrobcu | 164180 7,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 7,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
99,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
25,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
60,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
56,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 88 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez |
Dĺžka britov Lc | 33 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |