{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 3,760 mm - 4,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 54 mm | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 4 | |
EAN/GTIN | 4045197092151 | |
Číslo výrobcu | 164180 4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 104 kus/y s okamžitým dodaním
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
43,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
37,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
61,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Norma | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 212 B |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |