{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 30,010 mm - 31,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 75 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 185 mm | |
Celková dĺžka L | 285 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 31 | |
EAN/GTIN | 4045197092694 | |
Číslo výrobcu | 164180 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný 31
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
266,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
346,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
330,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
302,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 8 | 8 | 5 |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | zelená | zelená | bez |
Vnútorné chladenie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie |
Stopka | Morse kužeľ | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | Morse kužeľ |
Dĺžka britov Lc | 75 | 25 | 25 | 210 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |