Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 48mm

Č. pol.: 164180 48
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovité -⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Uhol sklonu zubov: 7-8
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stopka: Morse kužeľ

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 48 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 208 B
Uhol sklonu zubov 7-8 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Stopka Morse kužeľ
Použitie pri type otvora pri priechodnom otvore
Rozsah ⌀ 47,060 mm - 48,050 mm
Dĺžka britov Lc 86 mm
Dĺžka výčnelku L1 224 mm
Celková dĺžka L 344 mm
Počet rezných hrán Z 12
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 4
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,35 mm/ot.
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota 0,3 mm - 0,5 mm
Farebný krúžok bez
konfigurovateľné tolerancie C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
konfigurovateľné vlastnosti 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 164180 48
EAN/GTIN 4062406264260
Číslo výrobcu 164180 48

užívateľská tabuľka

Hliník
N
20
Alu (krátke rezanie)
N
20
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
10
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
5
Oceľ < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.
Párny počet zubov s nerovnakým rozstupom zubov. Otvor je absolútne okrúhly a bez nepravidelností. Zaoblené skosenie na valcovej časti reznej hrany vyhladzuje otvor a vedie výstružník. Kužeľovitá upínacia stopka.

Použitie:

Na vystružovanie priechodných otvorov, pretože sa triesky odvádzajú v smere rezania. Vhodné aj na slepé otvory vďaka krátkemu nábehu.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Para el ajuste H7 ver n.º 164000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka