{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 6,010 mm - 6,700 mm | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092205 | |
Číslo výrobcu | 164180 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný 6,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
99,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
24,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
58,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
50,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 150 | 101 | 101 | 101 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B |
Dĺžka britov Lc | 31 | 28 | 28 | 28 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |