{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 18,510 mm - 19,000 mm | |
Dĺžka britov Lc | 58 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 142 mm | |
Celková dĺžka L | 223 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 19 | |
EAN/GTIN | 4045197092458 | |
Číslo výrobcu | 164180 19 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný 19
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
69,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
161,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
158,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
85,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 142 | 139 | 140 | 140 | 142 |
Celková dĺžka L | 223 | 189 | 189 | 189 | 223 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Stopka | Morse kužeľ | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |