{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 45 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 44,060 mm - 45,000 mm | |
Dĺžka britov Lc | 83 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 215 mm | |
Celková dĺžka L | 336 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 45 | |
EAN/GTIN | 4062406264239 | |
Číslo výrobcu | 164180 45 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 45mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
498,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
332,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
369,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 215 mm | 215 mm | 203 mm |
Celková dĺžka L | 336 mm | 336 mm | 326 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 83 mm | 83 mm | 163 mm |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |