{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 8,510 mm - 9,050 mm | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164180 9 | |
EAN/GTIN | 4045197092250 | |
Číslo výrobcu | 164180 9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník konfigurovateľný 9
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
29,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
69,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
93,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 94 | 83 | 84 | 84 | 81 | 94 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Stopka | Morse kužeľ | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |