{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 36 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 9 | |
EAN/GTIN | 4045197091857 | |
Číslo výrobcu | 164000 9 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
29,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
69,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
59,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
93,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
105,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 94 mm | 83 mm | 84 mm | 84 mm | 81 mm | 94 mm |
Celková dĺžka L | 162 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 162 mm |
Stopka | Morse kužeľ | DIN 1835 A s h6 | DIN 1835 A s h6 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,13 mm/ot. |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,2 mm |