{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 44 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 83 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 215 mm | |
Celková dĺžka L | 336 mm | |
Počet rezných hrán Z | 12 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 44 | |
EAN/GTIN | 4045197092113 | |
Číslo výrobcu | 164000 44 |