{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 68 mm | |
Celková dĺžka L | 138 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 6 | |
EAN/GTIN | 4045197091826 | |
Číslo výrobcu | 164000 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
56,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 962 kus/y s okamžitým dodaním
20,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
46,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
41,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
63,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
90,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 68 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 53 mm | 72 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiN | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. |