{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 53 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 5,6 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197251374 | |
Číslo výrobcu | 163500 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný výstružník H7 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
63,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
56,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 53 | 56 | 68 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Dĺžka britov Lc | 26 | 26 | 26 |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |