{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 60 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 142 mm | |
Celková dĺžka L | 195 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,38 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163500 20 | |
EAN/GTIN | 4045197251466 | |
Číslo výrobcu | 163500 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný výstružník H7 20
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
238,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
150,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
85,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 195 | 195 | 228 |
Norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Dĺžka britov Lc | 60 | 60 | 60 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 | 0,2 ;0,3 |