{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 52 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 120 mm | |
Celková dĺžka L | 170 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 163500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197251459 | |
Číslo výrobcu | 163500 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný výstružník H7 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
171,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
107,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
72,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 170 | 170 | 210 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Morse kužeľ |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |